SMC
耐水性向上シリンダ CDG1LN100
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51692286
品番
CDG1LN100-100Z
参考基準価格(税別)
¥25,470
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード