曜日別特売

チップ SPGN-QBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切刃長さ(mm)9.525
コーナー半径(mm)0.8
内容量1ケース(2個)注文コード51693768品番SPGN090308-QBN
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥54,989
販売価格(税別)
49,990
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BX360形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする