タンガロイ
チップ TPGW-QBN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
9.6
11
13.8
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51694136
品番
TPGW110202-QBN
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥46,739
販売価格(税別)
¥
42,490
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
材質
BX360
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります