2QP-CNGM120408-HP チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ 51694425

チップ 2QP-CCGT-HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)注文コード51694425品番2QP-CNGM120408-HP
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥32,989
販売価格(税別)
29,990

焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現

コーナー半径(mm)0.8材質BXA20切刃長さ(mm)(有効)CBN:2.2厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする