寸法図
タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGM-HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
BXA20
BXM10
BXA20
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51694556
品番
2QP-DNGM150608-HP
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,439
販売価格(税別)
¥
29,490
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.1
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7