タンガロイ
チップ 4QS-CNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
51695694
品番
4QS-CNGA120408-LC
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,390
販売価格(税別)
¥
54,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7