曜日別特売
4QS-CNGA120408HC CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 51695877

 

4QS-CNGA120408HC CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 51695877
4QS-CNGA120408HC CBNチップ 4QS-CNGA タンガロイ 51695877

CBNチップ 4QS-CNGA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)寸法RE(mm)0.8注文コード51695877品番4QS-CNGA120408HC
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥53,889
販売価格(税別)
48,990
材質BR35F形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)1.5コーナー数4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする