曜日別特売
2QP-DCGT11T308-HP CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 51697164

 

2QP-DCGT11T308-HP CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 51697164
2QP-DCGT11T308-HP CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 51697164

CBNチップ 2QP-DCGT-HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)9.525
内容量1ケース(2個)注文コード51697164品番2QP-DCGT11T308-HP
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥43,989
販売価格(税別)
39,990
材質BR35F形状ひし形穴つき55°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.1コーナー数2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする