タンガロイ
チップ 4QS-SNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
BXA10
BXA10
BXA20
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
51697740
品番
4QS-SNGA120404
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7