曜日別特売
2QP-CNGM120412-HS CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 51698799

 

2QP-CNGM120412-HS CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 51698799
2QP-CNGM120412-HS CBNチップ 2QP-CNGM-HS タンガロイ 51698799

CBNチップ 2QP-CNGM-HS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)1.2
内容量1ケース(2個)注文コード51698799品番2QP-CNGM120412-HS
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥32,439
販売価格(税別)
29,490
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする