曜日別特売
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856

- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856
- マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ) 51700856

マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51700856品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

プーさんや仲間たちと一緒にくだものの収穫体験をしながら、指先あそびで脳の活性化を促すことができる布絵本。楽しい仕掛けがいっぱいです。
収穫&かごに入れる&プーさんに食べさせてあげる3STEPから食育を学ぶことが出来ます。
優しい鈴の音色や鳴き笛、パリパリ生地の音がお子様の耳の発達を促します。
組み立てるとプーさんのおうちに。ドアや窓を開けるとプーさんや仲間たちが顔をのぞかせています。
手洗いOK!取り外し可能なリング付き。対象年齢6ヵ月以上です。

セット内容本体、くだものマスコット、かご材質本体・くだものマスコット・かご:ポリエステル・綿、面ファスナー:ナイロン・PP質量(g)200使用後の手入方法やさしく水で手洗いしてください。※乾燥機のご使用はお控えください。適合年齢(歳)6か月~

商品説明動画

【くまのプーさん】くだものの収穫体験して食育を学べる布絵本しゅうかくえほん【ディズニー】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする