質量(kg)1.8電源(V)AC100~240/50~60Hz(自動検知)出力電圧(V)DC5速度【切替】標準:5ms、最大:10ms寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6コネクタA/B切替ポート:RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート:遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート:6 ポジション端子台 (1)、電源:3.5mm 電源入力 (1)データレート10/100/1000/10G イーサネット