ACU5800A KVM Dual-Head DisplayPort CATx Extender BLACK BOX 51702299

KVM Dual-Head DisplayPort CATx Extender

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1式注文コード51702299品番ACU5800A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

KVMエクステンダキットです

仕様ホットキーサポート有り、OSD サポート有り、PC選択条件:2地点間・インタフェースなし・常時接続【サポートされているリード】DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク【DDC サポート】パススルー質量(kg)トランスミッタ:0.65、レシーバ:0.65電源電源元:外部インライン電源 (PS650)、入力電圧:100-240V AC 50/60Hz、入力電流:最大 0.8A、出力電圧:5V DC、出力電流:最大 4A、放熱:最大 68.2 BTU/h接続カスケード:不可インターフェース(LED)トランスミッタ:ステータス LED 表示 (6)、レシーバ:ステータス LED 表示 (6)、コンピュータ:DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)トランスミッタ:4.5×20.1×11.7、レシーバ:4.5×20.1×11.7コネクタ【トランスミッタ】DisplayPort メス (リンクA/B) (2)、USB Type-B メス (リンクA/B) (2)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ) (2)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)、【レシーバ】DisplayPort (リンクA/B) (2)、USB Type-A メス (リンク3A/1B) (4)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ、前後) (4)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80(結露しないこと)OS全ての Windows、MAC、Sun、Linux/Unix (Windows NT は USB の制限により非対応)最大延長(m)CPUからTX:1.8、TXとRXの間:150各種認証CE、FCC (パート15、クラスA)、TUV、UL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする