曜日別特売
VSW-MC-CTRL HDMIエクステンダ 専用コントローラ BLACK BOX 51702308

HDMIエクステンダ 専用コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード51702308品番VSW-MC-CTRL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能
MediaCento専用コントローラ

電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)各種認証CE距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする