三友
ハンディラップ詰替 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51702780
品番
HR-3859
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
結ばす巻くだけらくらく結束!!
荷造り用ラップフィルム
黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい
雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途
新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
色
黒
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品に直接ラベルを貼っておりますが、規格よりもラベル分長めに巻いてありますので、ラベルの部分を切ってお使いください。