ST0250 平テープ極厚手 宮島化学工業 51702825

平テープ極厚手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51702825品番ST0250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!
従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)
ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い
一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)
切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる

用途
引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業
木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)
バラや花木の結束作業など
材質ポリエチレン幅(mm)約50ホワイト長さ(m)約250厚さ(μm)40
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
※製品の保管は直射日光を避け涼しいところにおいてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする