曜日別特売
HH-4020S2 高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす MAX(マックス)[事務用品・工具] 51702938

高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内径(Φmm)4
長さ(m)20
外径(Φmm)7.5
内容量1個注文コード51702938品番HH-4020S2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。
コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。
ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。
制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。

用途高圧釘打機の接続ホース。長さ(m)20内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)7.5特性高圧用、帯電防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする