SSKW-65 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 51703376

SSKW-65 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 51703376
SSKW-65 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 51703376
SSKW-65 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 51703376
SSKW-65 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 51703376
SSKW-65 速切木工ボアビット 9mm軸 SK11 51703376

速切木工ボアビット 9mm軸

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)65
内容量1個注文コード51703376品番SSKW-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。
木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。
貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。
ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。
高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。
特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。

用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90穴径(Φmm)65六角軸対辺(mm)9
注意
※本製品の「使用上の注意」等をよく読み正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする