曜日別特売
LAAA4PKJP リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー) 51704575

リチウム乾電池単四形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台(4本)
内容量1台(4本)注文コード51704575品番LAAA4PKJP
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11入数4本入使用推奨期限25年入数(本)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 時計などの機器に
卸売・小売業

ここ数年、時計やリモコン、マウス、測定器などが、アルカリ電池の液漏れで幾つも壊れる被害が相次いで、修理や買い替えで多大な出費を強いられていて、それでアルカリ電池は使用を控えリチウム乾電池に切り替えています。
価格は高いが、かなり長持ちするし液漏れのリスクがかなり低いので、液漏れの修理や買い替えの出費を考えると、リチウム乾電池の方がリーズナブルな気がする。

対象商品 : 51704575
2024-06-20
用途: この電池が指定されている機器で使用
運輸・通信業

他の販売サイトでは、入手が困難なため、いつも在庫があり助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする