TMEHジャパン
プラコンキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
質量(g)
7
3.7
5
7
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51706316
品番
PRC-60G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥122
販売価格(税別)
¥
111
バスケットに入れる
適合
対応プラコン:GPR6016S-GI、GPR6033B-GI、GPR6033HA-GI
材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
7