GPR8523S-4 セパレートプラコン 重荷重用幅広細径フラットローラー TMEHジャパン 51707244

GPR8523S-4 セパレートプラコン 重荷重用幅広細径フラットローラー TMEHジャパン 51707244
GPR8523S-4 セパレートプラコン 重荷重用幅広細径フラットローラー TMEHジャパン 51707244

セパレートプラコン 重荷重用幅広細径フラットローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)7320
内容量1本注文コード51707244品番GPR8523S-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。

材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチールホワイト質量(g)7320シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)4(※呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ:963ローラー径(Φmm)20ローラーピッチ(mm)22.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする