曜日別特売
IATH-E75 アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン 51708084

IATH-E75 アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン 51708084
IATH-E75 アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン 51708084
IATH-E75 アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン 51708084

アルミパイプ用差込キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
タイプ自在
車輪径(Φmm)75(※呼称寸法)
材質(車輪)エラストマー
内容量1個注文コード51708084品番IATH-E75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
適合AP2812J-SA車輪径(Φmm)75(※呼称寸法)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29

商品説明動画

【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする