JTT
Portable Wireless Keyboard
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51708285
品番
BTKB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
充電ケーブル、クッション(4個)、取扱説明書兼保証書
仕様
スタンバイ時間:約1500時間
色
ブラック
質量(g)
約125
端子形状
TYPE-C
接続方式
無線
入力
5V/200mA
連続使用時間(時間)
約60
バッテリー
リチウムイオンポリマー
キー配列
59キー(US配列)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×12.5×0.6
充電時間(時間)
約1.5
電波到達距離(m)
最大10(理論値)
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.0
周波数帯域(GHz)
電波:2.4