モノラルマイクロホン(単一指向性)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード51708870品番ATR7700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン
狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ
屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能
マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能
堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与
プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計
機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ
新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮
カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属
持ち運びに便利なキャリングポーチ付属

付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)200~12000外形寸法(mm)Φ14×135電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)インピーダンス出力1.8kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする