曜日別特売
FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186

FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186
FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186
FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186
FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186
FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186
FKS-163×4 フリーネ 軽快パンツ すっきり 第一衛材 51709186

フリーネ 軽快パンツ すっきり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(20枚×4パック)
サイズM
内容量1セット(20枚×4パック)注文コード51709186品番FKS-163×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

男女兼用大人用紙おむつ
安心安全の日本製ふんわりやわらか布感覚の肌触り
お腹まわりのフィット感がアップ!パンツの上げ下げラクラク!ふんわりフィットギャザー
高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防ぎます
全面通気性クロスライクバックシート採用で、おむつ内の湿気を外に逃がし、お肌のムレやカブレを防止し衛生的
消臭機能

用途大人用紙おむつ、自立が出来る方、トイレ誘導の方、車椅子の方、ベッドで座れる方におすすめ。種別パンツサイズMウエスト(cm)65~90吸収量排尿約2回分 (1回の排尿量150mlとして)吸収量(mL)目安:300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする