80814×12 アクティ トイレに流せるぬれタオル 日本製紙クレシア 51709220

80814×12 アクティ トイレに流せるぬれタオル 日本製紙クレシア 51709220
80814×12 アクティ トイレに流せるぬれタオル 日本製紙クレシア 51709220
80814×12 アクティ トイレに流せるぬれタオル 日本製紙クレシア 51709220
80814×12 アクティ トイレに流せるぬれタオル 日本製紙クレシア 51709220

アクティ トイレに流せるぬれタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(76枚×12個)注文コード51709220品番80814×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

アクティ・楽ケアシリーズ 大人用トイレに流せるぬれタオル
使いやすい大判・厚手タイプ
使用後はトイレに流せるのでとっても便利
素肌と同じ弱酸性
片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き
容器不要でこのまま使用することが可能
ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心

用途おしりふき、体拭きに。大人・介護用。成分水、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、キダチアロエ葉エキス、BG、チャ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Naタイプ厚手・大判シートサイズ(cm)20×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする