曜日別特売
80615×12 アクティ 大きなおしりふきタオル 日本製紙クレシア 51709238

80615×12 アクティ 大きなおしりふきタオル 日本製紙クレシア 51709238
80615×12 アクティ 大きなおしりふきタオル 日本製紙クレシア 51709238
80615×12 アクティ 大きなおしりふきタオル 日本製紙クレシア 51709238
80615×12 アクティ 大きなおしりふきタオル 日本製紙クレシア 51709238

アクティ 大きなおしりふきタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(60枚×12パック)
内容量1セット(60枚×12パック)注文コード51709238品番80615×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

アクティ・楽ケアシリーズ 大人用大きなおしりふきタオル
片手で取り出しやすいふたに改良。おむつ交換がラク
スムーズにシートを引き出せる取り出し口形状に改良
1枚でもしっかり拭ける、厚さたっぷり&大きめサイズ
お肌にやさしい天然コットン100%で布タオルのような使い心地
素肌と同じ弱酸性
片手でらくらく取り出し口ストッパー機能付き
容器不要でこのまま使用することが可能
ノンアルコール・無香料・アロエエキス配合でお肌にも安心

用途おしりふき、体拭きに。大人・介護用。成分精製水、PG、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、クエン酸、クエン酸Naタイプ厚手・大判シートサイズ(cm)25×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする