曜日別特売
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640

85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640
85591 ポイズ さらさら素肌 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709640

ポイズ さらさら素肌 パンティライナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(44枚×12袋)注文コード51709640品番85591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

おりもの&水分ケア パンティライナー(消臭無香料)
スピード吸収ポリマーでさらっとおりもの&水分ケア
敏感肌にもやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート採用
かわいい3種のエンボスパターン
ムレにくい全面通気性
無地ダンボールでのお届けだから、安心

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア材質表面材:ポリオレフィン系不織布、抗菌剤の種類:無機系抗菌剤、抗菌加工部位:吸水材長さ(cm)パッド:14.5香り消臭・無香料吸水量(mL)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする