第一衛材
フリーネ 夜・安心パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(28枚×4パック)
1セット(32枚×4パック)
1セット(28枚×4パック)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(28枚×4パック)
注文コード
51709877
品番
DSK-118×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
紙おむつ専用尿とりパッド 男女兼用
インナー(内側のおむつ)パッドタイプ
パッドは長時間使用してもズレにくい形状
全面通気性シートで、湿気を逃がしムレやカブレを防止
肌に優しい弱酸性の桃の葉エキス配合
用途
大人用紙おむつパッドとして。
タイプ
夜間、特に排尿量が多くモレが生じる方に対応できる超吸収タイプ
寸法(幅W×長さL)(cm)
パッド:32×64
対象
男女兼用
吸水量
排尿約8回分
吸収量(mL)
目安:1200