88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974

88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974
88370×24 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 51709974

ポイズ さらさら吸収 パンティライナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(12枚×24袋)タイプ快適の少量用長さ(cm)パッド:25注文コード51709974品番88370×24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでにおいも安心
スピード吸収ポリマーでしっかりおりもの&水分ケア
お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート
かわいいデザインエンボス付き
ムレにくい全面通気性

用途パンティライナー、おりものシートとして。尿漏れケアにも。消臭/うす型/ちょい漏れ/ヘルスケア/おでかけ/持ち運び仕様羽根:○タイプ快適の少量用長さ(cm)パッド:25香りリフレッシュフローラルの香り吸水量(mL)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする