曜日別特売
FCT-004×24 フリーネ 生理用ナプキン コットン100% 第一衛材 51710087

FCT-004×24 フリーネ 生理用ナプキン コットン100% 第一衛材 51710087
FCT-004×24 フリーネ 生理用ナプキン コットン100% 第一衛材 51710087
FCT-004×24 フリーネ 生理用ナプキン コットン100% 第一衛材 51710087

フリーネ 生理用ナプキン コットン100%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(16個×24パック)
内容量1セット(16個×24パック)注文コード51710087品番FCT-004×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

日本製生理用ナプキン
天然コットン100%の表面シート
お肌にやさしく温かな肌ざわり
布ナプキンのようなやさしさ
肌への負担が少なく敏感肌の方にも安心
ムレないエアースルーフィルム
キルティングプレスでヨレ・モレ防止

用途ムレ・カブレが気になる敏感肌に。生理用ナプキン/コットン100/天然素材/布感覚/日本製/温活/防災/備蓄/まとめ買い材質コットンタイプ多い日の昼用(羽つき)長さ(cm)23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする