曜日別特売
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288

SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288
SPMGSC-474GA-3L 尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ 辻一 51710288

尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ3L
ウエスト(cm)98~108
ネイビー/グリーン/ブラウン
内容量1セット(3枚)注文コード51710288品番SPMGSC-474GA-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

バレずにちょい漏れ対策!おしゃれな吸水パンツ。吸水部は超薄型の3層構造。
吸水部は身生地と同系色で自然。トイレがしやすい前開きタイプ。普段使いしやすい綿混素材。

用途吸水パンツ、尿モレ対策パンツとして。ちょい漏れ/プチ漏れ/失禁対策/快適/下着/肌着/おしゃれ/お洒落/スタイリッシュ/セットセット内容ネイビー/グリーン/ブラウン 各1枚材質身生地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ポリエステル100%、吸水部(表生地):ポリエステル95%・ポリウレタン5%ネイビー/グリーン/ブラウンサイズ3Lウエスト(cm)98~108ストライプ吸収量(mL)約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする