- ナイロンタオル アイセン 51711006

ナイロンタオル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(300個)
内容量1セット(300個)注文コード51711006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ここちよい肌ざわりとさっぱりの洗いごこち。

グリーン材質ナイロンタイプふつう規格100cm寸法(cm)約28×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29183045
2021-04-09
用途: 普段使い
サービス業

泡立ちがよくていいのですが、少々堅い感じがします。もう少し肌触りが柔らかいものを望んでおりました。

対象商品 : 29183045
2021-04-08
用途: 一般使い
サービス業

泡立ちがよく、満足してます。肌触りはちょっとハードですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする