- スライドハンガー ニッコー 51711094

- スライドハンガー ニッコー 51711094
- スライドハンガー ニッコー 51711094

スライドハンガー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3本×160セット)
内容量1セット(3本×160セット)注文コード51711094品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

幅60cmまでスライドする肩パッド付き洗濯用ハンガー位置ずれしにくいキャッチフックの洗濯物干しハンガー。
肩幅の広い洗濯物もシワが寄らずに早く乾く、幅をスライド調整可能。フックはワンタッチでポールをしっかりキャッチするグリップ式。

材質本体/ポリプロピレン、フックバネ/硬鋼線ブルー質量(g)272寸法(cm)1本あたり39.5~60×1.5×高さ22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73383117
2021-10-01
用途: 洗濯干し
その他業種

薄い洗濯物(Tシャツなど)干すとき、丁度いいサイズです。乾きが早い気がします。

対象商品 : 73383117
2021-02-11
用途: 洗濯干し時
農・林・水産業

使い勝手が良く肩の部分がスライドし、ワイシャツなど型ちがくずれずに干せます

対象商品 : 73383117
2018-08-04
用途: 日常
農・林・水産業

この手の品物は、あまり売っていないので便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする