曜日別特売
- シンプルトーン 腰かけ Richell(リッチェル) 51711460

シンプルトーン 腰かけ

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(32個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×30×25
内容量1セット(32個)注文コード51711460品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・湯おけを床に置いてもラクに使える
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合

ミントブルー材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×30×25耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085488
2023-10-12
用途: 入浴
その他業種

高さはちょうどいいと思います。抗菌が利いていて、半年くらいはほとんど手入れなしで使えます。汚れてきたら、手入れをしてみてきれいにならないようなら買いなおしが気軽にできる金額だと思い、重宝しています。

2022-02-24
用途: 家のお風呂で
その他業種

大きめの椅子と
リッチェルを使いたかったので購入。
大きめがいいです。
内側がカビが生えやすいので
壁にかけるタイプにすればよかったかな。
外側の水垢はつきやすいので
こまめな掃除が必要。
それ以外は問題なく使用できています。

対象商品 : 35085488
2023-03-07
用途: 入浴時の腰かけ椅子
建設業・工事業

女性用としては、いいかも。
しかし、男性用としては、小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする