セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)質量(kg)(約)0.68(付属品除く)タイプ9点セット+予備バッテリー電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A連続使用時間(分)約40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)約2000回転数(回/分)満充電無負荷時340繰り返し・詰め替え対応