曜日別特売
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575

 

04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575
04251 ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット ファミリー・ライフ 51711575

ファミラ 充電式くるくるツインモップ スピンマジック 8点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51711575品番04251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。
一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。
モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。
先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。
延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。
本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。
0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。
手元スイッチ付きで操作が簡単です。
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本材質本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー質量(kg)(約)1.1(バッテリー含む)タイプ8点セット直径(Φcm)モップパッド:(約)16連続使用時間(分)約60~80バッテリーリチウムイオンバッテリーAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2Aバッテリー電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)2000回転数(回/分)約200 ※満充電無負荷状態繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする