AFF40-F04BD-8MR-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51712187

※使用例

AFF40-F04BD-8MR-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51712187
AFF40-F04BD-8MR-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51712187
AFF40-F04BD-8MR-D モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMC 51712187

モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40管接続口径1/2オプション(取付オプション)ブラケット付注文コード51712187品番AFF40-F04BD-8MR-D
参考基準価格(税別)¥27,680販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付

用途
ラインフィルタ
仕様単位表記:MPa、℃オプション(取付オプション)ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G処理空気量(L/min(ANR))最大1500フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりスイッチ付(1点)ケースレベルゲージ付き金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)
注意
※目詰まりスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする