※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
(1件のレビュー)
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100
50
100
150
質量(kg)
25
22
25
30
周波数(Hz)
60
50
60
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51717243
品番
USW-100N 60HZ
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
電圧(V)
単相100
質量(kg)
25
周波数(Hz)
60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
100
幅(mm)
469
高さ(mm)
318
奥行(mm)
292
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7
電動機出力(W)
300
アズワン品番
61-3612-45
油量(L)
2.1
吸込口径
Φ23mm
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000