スター・トレーディング
紳士セーフティーカラーワークブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
25
26
27
28
29
色
カーキ
グレージュ
カーキ
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51776876
品番
ST-2507
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つま先に鋼先芯を使用したセーフティーカラーワークブーツです。
サイズ展開はSサイズから4Lサイズまでの幅広く対応しております。
色
カーキ
サイズ
S
サイズ(cm)
24
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴