FT-50S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777452

 

FT-50S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777452
FT-50S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777452
FT-50S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777452
FT-50S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 51777452
モノタロウ

巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

(36件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード51777452品番FT-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。

用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位質量(kg)0.9長さ(m)50テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51777452FT-50S70199974-FT-50S 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ 70199974巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプモノタロウ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51777434
2022-02-10
用途: 型枠工事で距離を測ったりする
隅谷建設

二人で計測するときは0(ゼロ)メモリが無いので不便、わざわざ1mメモリを合わせて
測ります。
1人で測るときは0のところが輪っかになっていて釘などに引っ掛けて測れますが、釘が簡単に打てない時には不便極まりないです。
そもそも、巻き尺は二人で測るものでは?

対象商品 : 51777434
2021-11-14
用途: 適当な測距程度
建設業・工事業

目盛先端に0表示が無い(金具の先端が0?)ため、手元が能力のある作業員で無ければ10cm切りで使用しないと怖いです。適当な測距程度には使えます。
安かろう悪かろうですね。
短期の消耗品または、道具使用の荒い従業員に使用させる分には使えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品改善に努めて参ります。

対象商品 : 51777452
2021-09-28
用途: 現場の測量

早巻きは早くて軽くていいのだが、「0」の表示が金具の位置なので使いづらい 一人で測るのにはいいだろうが、ちょっと使いづらいなか

対象商品 : 51777452
2021-07-10
用途: 工事完工後の検査に使用
青山農園農・林・水産業

重さもさほど重くなく、巻き込みも早くて使い勝手がいいです
購入してよかったと思います。

対象商品 : 51777434
2021-04-10
用途: 簡易な測量に

値段は、お手頃です。他の方のレビューにもありましたが0点がわからない、早巻なのに早く巻くとテープが中でねじれてしまうので次の製品は、改善していただけたらと思います。

対象商品 : 51777452
2021-04-24
用途: 測量
吉岡電気工業株式会社建設業・工事業

使いやすく、巻きやすいです。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 51777434
2021-01-11
用途: 土地と建物の測量
不動産業

丈夫そうで使いやすく軽くてとてもよい。測量に向いています

対象商品 : 51777452
2020-02-05
用途: 田んぼの畦の長さを計る
農・林・水産業

田んぼの畦を計っています。50mを計っても巻き取りが速いので、とても助かります。
巻き取り方が雑なのか、表裏が逆になることがありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする