曜日別特売
SC11BVRASBL【ワケあり】 ABS製ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全 51784059

ABS製ヘルメット 通気孔付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51784059
品番
SC11BVRASBL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
ムレを軽減する通気孔付きです。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途
飛来・落下物用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
811-1777
質量(g)
380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
282×221×162
帽体
ABS樹脂
使用区分
飛来・落下物用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする