DAP-0.25 プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 51785364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAP-0.25 プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 51785364
DAP-0.25 プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 51785364

プレーントロリー式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
定格荷重(t)0.25
揚程(m)4
質量(kg)58
内容量1台注文コード51785364品番DAP-0.25
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。
低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン
メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ
消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ
独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器
モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバット
小雨の中での作業も安心です。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具

定格荷重(t)0.25揚程(m)4電源(V)200(50/60Hz)・220(60Hz)フック間最短距離(mm)540種別上下定速形質量(kg)58寸法A(mm)201寸法F(mm)190モーター出力(kW)巻上げ:0.5寸法D(mm)168寸法E(mm)108巻上げ速度(m/min)50Hz:7.8/60Hz:9.3電源コード(m)4芯×5最小回転半径(mm)横行:900寸法I(mm)267寸法J(mm)261寸法G(mm)100寸法K(mm)92試験荷重(kg)313適合レール幅(mm)横行:75・100・125塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※電源は200V(50Hz/60Hz)・220V(60Hz)です。短時間定格は30分です。2速式は15分・30分です。
※モーターはE種絶縁です。
※2点押しボタン式電源コード長さは4芯×5mです。
※最小距離は表記寸法以下となります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする