曜日別特売
XY2881K LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 51788950

XY2881K LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 51788950
XY2881K LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック) 51788950

LED電球ローポールライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51788950
品番
XY2881K
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

地中埋込型、地上高603mm
LED電球専用商品

セット内容
灯具:NNY22282、ポール:NNY28701K
材質
本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ランプ別売(E17)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする