曜日別特売
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020

 

- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020
- フォーム(スポンジ)ブラシ Rustins 51789020

フォーム(スポンジ)ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組
内容量1組注文コード51789020品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。
刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。
先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。
毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。
また毛が抜けて残る心配もありません。
幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。
輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。

用途
【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。
【適用塗料】
◎水性ステイン
◎水性ペンキ
△水性ニス
×ワックス
×オイルステイン
×油性ペンキ
×油性ニス
仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタンセット内容75mm幅スポンジブラシ3本セット種類水性塗料用スポンジ刷毛サイズ(inch)3(×3本)寸法(幅W×長さL)(mm)75×160適合塗料水性ステイン、水性ペンキ主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
注意
※水性塗料専用です。スポンジを溶かす恐れがあるため、有機溶剤を含む(ワックスや油性ペイント等)にはご使用いただけません。
※ニスの塗装に使用する場合、塗り方によっては小さな気泡が発生することがあります。
※ささくれの多い木材に対して、押し付けるように塗装するとスポンジが裂けやすくなります。サンディング等で、予め塗装対象の表面を平滑に整えた上でご使用ください。
※入荷ロットにより仕様が変更となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51789020
2024-06-27
用途: オイルステイン塗装
ジェイズ一級建築士事務所その他業種

木板をオイルステインで塗るときにはじめて使用しました。
刷毛と比べてよかったどうか微妙ですが、再購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする