SMC
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
G59W
注文コード
51802064
品番
CDG3BN100-150-G59WLS
参考基準価格(税別)
¥30,030
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
G59W
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード