曜日別特売
CDG3BN20-125F エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMC 51802317

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125注文コード51802317品番CDG3BN20-125F
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする