GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747

GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747
GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803747

バスチェア&ウォッシュボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットクリアピンク注文コード51803747品番GFRK012+GFRK004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高級感のあるアクリル板で作られたバスチェアとウォッシュボールのセット。お手入れしやすい1枚板。裏面には滑り止め付き。

用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDMクリアピンク容量(L)ボール:3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2、ボール:28×28×9.7座面高(cm)約25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51803747GFRK012+GFRK00451803729GFRK009+GFRK001GFRK012+GFRK004 バスチェア&ウォッシュボール リス 51803729バスチェア&ウォッシュボールリス1セット
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする