用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。
質量(kg)33色ホワイトタイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)保証期間1年標準質量(kg)洗濯・脱水:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5水圧水道:0.03-0.85Mpa標準使用水量(L)163洗濯方法うず巻式洗濯/脱水容量(kg)8