DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325

DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325
DBS-W ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃 51804325

ダンボールストッカー キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51804325品番DBS-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。
収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。
収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。

用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン質量(kg)1.58ホワイト耐荷重(kg)10型番DBS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする